耐圧グローブ プレスガード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51656625 品番 PG-300 L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

上下に加わる圧力から指を保護します。
耐圧板は手袋片手に付き14個の異なる形状の耐圧板を配置することで、指の動きを妨げない構造を実現しました。
親指の耐圧板はアウタータッのタックの中に収まる様になっており、指の動きを妨げません。
指先に縫い目をなくし、縫い代が指先にあたることなく、フィット感を高めています。
裏地と表地のずれ感を解消すべく、裏地掌の表面にドット状の滑り止めプリントを施しています。
耐圧手袋の表地掌側には特殊開発のエンボス入りシリコーンレザーを採用しています。

用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。 仕様カラビナループ付 サイズL タイプアウタ―・インナー分離型 入数(双)1 混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)、インナー素材: ポリエステル100

商品説明動画

CM動画1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする