用途オフィスや駅構内等、広範囲の清掃作業に
付属品バッテリBL1050B、充電器DC10SA、プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル
長さ(mm)965
幅(mm)110
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
高さ(mm)150
電圧(V)直流10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)956×110×150(パイプ、ノズル付)
吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5
集塵容量(L)0.6
連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82
使用電池リチウムイオンバッテリ
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)直流10.8
集塵方式カプセル集じん式
充電時間(分)約75
適合バッテリーBL1050B
集塵容量(mL)600
商品タイプ本体+バッテリー