マグネットメニューサイン CQ-A3Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51656729 品番21310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

マグネット脱着可能な、省スペースメニュースタンドです。奥行400(mm)と、省スペースにも設置が可能な優れもの。シンプルな設計とブラックのシックな本体カラーが場所を選ばない商品です。本体重量も2.9kgと、メニュースタンドにしては比較的軽量!女性でも出し入れが容易に行える優秀なアイテムです。高さ調節可能!マグネット付属(4個)

用途店頭や店先のメニュー置きに。 付属品マグネット4個付 仕様面板部角度調整可能 サイズA3 高さ(mm)1085 奥行(mm)400 横幅(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする