ファースト
ファーストの 看板・POP・掲示用品
ファーストの インフォメーションスタンド
ファーストの インフォメーションボード/案内板
メニュースタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51656747
品番
28810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
すっきりとしたシンプルなスタンドです。
用途
店頭や店先のメニュー置きに。
色
ホワイト
サイズ
面板:A3
高さ(mm)
(製品)1042
奥行(mm)
(製品)319
横幅(mm)
(製品)482
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません