メニュースタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51656756 品番 28811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

すっきりとしたシンプルなスタンドです。

用途店頭や店先のメニュー置きに。 ブラック サイズ面板:A3 高さ(mm)(製品)1148 奥行(mm)(製品)319 横幅(mm)(製品)359
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする