メニューサイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51657106 品番141889
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。2.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、
斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。3.メニュー押さえ中心棒はネジを締めて固定ができ、メニューの落下を防ぎます。

用途店頭や店先のメニュー置きに。 仕様メニュー押さえ付、メニュー角度調整可能 高さ(mm)1044 奥行(mm)300 横幅(mm)480 適合サイズメニュー:A3サイズ対応 適合厚さ(mm)メニュー:25まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする