スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。2.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。3.アクリル挟み込みタイプ。上部面板は飾りネジで固定されています。工具を使わず、簡単に表示内容を交換して頂けます。4.上部面板部。面板部分は、タテ/ヨコ組み換えが可能です。