Pバナー専用ウエイト(水袋) No.854

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51657185 品番115720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Pバナー専用ウエイト(水袋)です。

用途Pバナーの設置用に 仕様注水式 質量(kg)(満水時)約8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(通常時)約500×1、(満水時)約460×70
注意
※本製品をご使用の際、「専用ポール台用パイプ」は不要です。
※ポール台・ポールは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする