スリム記帳スタンドCOMBI A4縦対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51657325 品番 37740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

金属の持つ繊細さと木の優しさをマッチさせています。シンプルながら洗練された記帳スタンドです。フレームは最大A4縦版がしっくり納まるサイズです。本体のスチールフレーム部分をスッキリさせました。より扱い易く、ワークスペースを考慮したスリムシリーズです。プレートサイズ:約240mm×340mm。

用途店頭や受付での記名、記帳に。 ライトブラウン サイズA4 高さ(mm)1010 奥行(mm)340 横幅(mm)280 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)240×340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする