【レンタル】クリモマスター微風速計 (校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51659028 品番 6501-A0(6543-21)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
測定対象清浄な空気流 風速測定範囲(m/s)0.1〜5 温度測定範囲(℃)風温:-20〜70 湿度測定範囲(%)2〜98RH 測定精度風速:0.01〜0.99m/s:±0.02m/s、1.00〜5.00m/s:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5度 表示分解能風速:0.01m/s 測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1〜9999秒、測定回数:1〜9999回、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1〜999mmおよび0.1〜999.9inch) データメモリ最大20000 出力機能アナログ:DC0〜1V(風速・風音・湿度いずれか1ch出力)、デジタル: USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え、ボーレート4800・9600・19200・38400bps) 電源単3形マンガン電池×6本/アルカリ電池・充電池(Ni-Cd、Ni-MH)いずれも使用可、ACアダプタ:AC100〜240V(50・60Hz) 電池寿命約10時間(風速5m/s・風温20℃・アルカリ乾電池使用時において) 動作温度(℃)本体:5〜40、プローブ:-20〜70 保管温度範囲(℃)-10〜50 応答性風速:約7秒、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) セット内容本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル(2m)、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書 質量(g)260(電池を含まない) 温度補償精度風速:5〜60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする