【レンタル】ポータブル電気伝導率計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)30 電源単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) 注文コード51659868 品番CM-31P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は電源など9種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)約0.009(3V使用時) 電源単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方式交流2電極式 アナログ出力数/項目:3/測定器・温度・レンジ(電気伝導率/低効率のみ)、仕様:電気伝導率/抵抗率/塩分:0から1V FS(各レンジ)・100mV/レンジ・0から1V(0から100℃) 温度補償自動/手動/なしの中から切換設定(塩分は自動のみ)、温度補償方式:直線/純水二重温度補償、基準温度:25℃、温度計数:0から9.99%(任意設定) 校正セル定数校正、温度:1点校正 表示範囲電気伝導率:0から200.0μS/m・0から2.000mS/m・0から20.00mS/m・0から200.0mS/m・0から2.000S/m・0から20.00S/m・0から200.0S/m、電気抵抗率: 0.005から2.000Ω・m/0から20.00Ω・m/0から200.0Ω・m/0から2.000kΩ・m/0から20.00kΩ・m/0から200.0kΩ・m/0から2.000MΩ・m/0から20.00mΩ・m、塩分(NaCl):0から4.04% 繰返し性電気伝導率:±0.5%FS、電気抵抗率:±0.5%FS、塩分:±0.5%FS、温度:±0.2℃ データメモリ1000 接続センサーch1:電気伝導率 測定範囲電気伝導率:0.1mS/mから10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・mから10kΩ・m、塩分:0から4.00% 質量(g)約280(電池含む) 温度測定範囲(℃)0〜80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35 機能オートホールド機能、時計機能、インターバルメモリー機能、印字機能 表示器カスタムLCD レンジ切替自動/手動 表示範囲(℃)-5〜110 インターフェイスRS-232C接続機器:パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30、RS-232C通信機器:通信方式/調歩同期式・ボーレート/19200bps・キャラクタ長/8ビット・パリティ/無し・ストップビット/1ビット 防水保護等級IP67(1m・30分浸漬可) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする