【レンタル】KADEC日射計検定付セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51660516 品番 KADEC21-UP-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
セット内容ロガー本体、CFカード、カードリーダー、通信ソフト、全天日射計、固定ネジ、収納ケース、取扱説明書 質量(g)800 電源CR123A×2本(専用電池ホルダー使用) ケーブル長(m)10 抵抗(Ω)内部:79〜200 感度7mV/(kW/m2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75(突起物含まず) 入力点数1チャンネル 分解能0.01mV 機能メモ機能:メモ数/6個・文字数/16文字・取扱文字/ローマ字・カタカナ・記号、通信機能:RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)DSUB9ピンオスコネクタ、プレタイマー機能:記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、アフタースタート機能:指定した月日時分から測定動作が開始、RTC調整機能:タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能 寸法(Φ×mm)54×58 波長範囲(nm)305〜2800 メモリー97,280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch 応答速度約18秒(95%) 通信速度300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps 非直線性±2.5% 測定インターバル10、12、15、20、30秒/1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分/1時間 電池残量メーター内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力 消費電流測定時動作電流:27mA(表示器OFF時)/待機時電流:250uA/通信動作電流:32mA 入力範囲0〜±10mV 誤差±0.2mV 操作キー押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム 搭載OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 動作温度範囲(℃)-25〜80 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,960 / 税込 ¥9,856
北海道地方数量1につき ¥10,880 / 税込 ¥11,968
沖縄地方数量1につき ¥16,800 / 税込 ¥18,480
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする