APC-05 【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品] 51661216

【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード51661216品番APC-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
耐荷重(kN)0.5~5最小読取値0.01kN対応サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2有効長(mm)321全長(mm)394質量(kg)本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53測定精度±4%+1digit適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)連続使用時間(時間)約16充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)充電時間(時間)約3仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40使用推奨温度範囲(℃)15~30定格出力DC5V・500mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)ケーブル長(m)約1.8セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする