【レンタル】イメージング湿度メーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) 注文コード51661602 品番MR160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンタル日数9種類から選べます 他の種類を見る
セット内容本体、充電器セット×各1、水分計(接続ケーブルつき)、取扱説明書 検出器FLIR Lepton、マイクロボロメーター焦点面アレイ(FPA) シャッター自動シャッターにより自動フラットフィールド補正(FFC)を実現 解像度赤外線イメージング:4800ピクセル(80×60)、ディスプレイ:QVGA(320×240ピクセル) 応答性スペクトル応答:8〜14 μm 測定視野角(°)51×38 感度<150mK フレームレート9Hz 仕様サーモ画像パレット:アイス、ピン湿度グループ:9の材料グループ、ピンレス湿度レンジ:0〜100相対湿度、電池の持ち(連続使用時間):最大18時間、電池の持ち(一般的な使い方):4週間 焦点距離サーモ画像の最小:10cm 精度外付けプローブによるピン湿度レンジ:0〜100%WME±5% 測定分解能0.1 応答時間ピンレス:100ms、ピンモード:750ms ディスプレイ320×240ピクセル、2.3インチのTFTグラフィカルディスプレイ 保存形式計測値を記入したBMP 保存可能枚数9999 レーザー向き:サーモ画像の中央へ単一のレーザーポインター 電源充電式バッテリーを内蔵 バッテリーリチウムイオン充電池×2 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(Ah)3000(1500×2) 充電方式MicroUSB経由で充電可能 規格EN61326(EMC)、EN61010(バッテリー+充電器)、EN60825-1 Class 2(レーザー) 各種認証第三者機関による:FCC Class B、CE、UL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする