【レンタル】インスペクションカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51662092 品番 VIS350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
仕様可動操作:上下左右回転・ボタン式 セット内容本体(TA417XG(ケース一体型)、SDカード差込)、回転カメラヘッド(レンズ保護ドーム、ビニールテープ付)TFTワイドカラー7インチ液晶モニター、スリップ防止マット、ACアダプタ、バッテリー×2、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書 材質ロッド:グラスファイバー 質量(kg)9.1 外形寸法(mm)ケース:510×430×170、カメラ:40×60 電源ニッケル水素専用電池 先端径(mm)カメラ:Φ40(プロテクター使用時Φ45) 機能記録:SDカード式 動画記録2GBで約1時間/静止画記録2GBで約15380枚、最大32GBまで可能(SDHC規格) 光源高密度白色LED(12灯)・3段階切換式 使用環境温度(℃)0〜40、-20〜50 ロッド径(Φmm)6.5 充電時間(時間)3 液晶モニター7.0インチ TFTモニター 照度(Lux)必要:0.5以上 絞りF=2.5 出力端子NTSCビデオ出力、MiniUSB出力(記録データのみ) ロッド長さ(m)30 使用時間(時間)1.5 防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで可。 可動範囲カメラ:縦180度・横360度 焦点距離f=2.3 測定視野角(°)120 カメラ仕様CMOSカメラ サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/143/
2023-03-22

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする