ホースケアプロダクツ
ホースケアプロダクツの 室内表示
ホースケアプロダクツの 室名表示板
サインプレート ステンレス タイプL ST-L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
予約席
注文コード
51663406
品番
159495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。置くだけですぐに設置可能です。
用途
案内表示、案内サインに。
材質
ステンレス
寸法(mm)
50×200
文字内容
予約席
角度(°)
約65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません