ホースケアプロダクツ
ホースケアプロダクツの 室内表示
ホースケアプロダクツの 室名表示板
サインプレート ステンレス タイプE ST-E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51663650
品番
159476
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。チェーン付きなので、買ってすぐに設置できます。
用途
案内表示、案内サインに。
仕様
チェーン付
材質
ステンレス
寸法(mm)
55×180
文字内容
OPEN/CLOSE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません