【レンタル】デジタル酸素濃度計(校正書付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 注文コード51663788 品番XO-326IIsA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はレンタル日数など18種類から選べます 他の種類を見る
連続使用時間(時間)約15000 セット内容本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書 質量(g)340(レザーケース、電池を含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×170×29 検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式) 検知範囲(サービスレンジ)0〜25.0vol% (25.1〜40.0vol%) 指示精度±0.5vol%以内 防爆構造Exia II BT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着時 警報方式【1段目警報】:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅 【9段目警報】:短いブザー断続音LCD表示点滅、警報ランプ点滅、【エアー調整不能、電池切れ、機器異常】:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅 警報設定値1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol% 検知対象ガス酸素 校正証明書付き サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06754116
2016-10-30
用途:
工事時顧客指定の箇所で作業前測定

レンタルの申し込みの流れはわかりやすかった。支払いがカード不能で月末締めなので、普段カード払いの私はちょット手間が要ったがモノタロウさんの親切な電話対応で難なくレンタル・使用・返却・支払いが完了。コードの長さを生かすために、棒は別途現地で用意しました。長めの箒ならどうせ掃除用に使えるしいいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする