159460 サインプレート ステンレス タイプC ST-C ホースケアプロダクツ 51664115 159460 サインプレート ステンレス タイプC ST-C ホースケアプロダクツ 51664115 159460 サインプレート ステンレス タイプC ST-C ホースケアプロダクツ 51664115

サインプレート ステンレス タイプC ST-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容NO SMOKING 注文コード51664115 品番159460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は文字内容12種類から選べます 他の種類を見る

オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。裏面に粘着テープ付きなので、買ってすぐに設置できます。

用途案内表示、案内サインに。 材質ステンレス 寸法(mm)50×160 文字内容NO SMOKING
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする