【レンタル】ハンディ硬さ計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51665075 品番 SH-22-S004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様換算:HV、HRC、HRB、HS、HBW、N/mm2 JIS B7731、SAEJ417に準拠 セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース、取扱説明書 測定範囲ビッカース硬さ:100〜1,000HV・ロックウェルC硬さ:10.0〜70.0HRC・ロックウェルB硬さ:60.0〜100.0HRB・ショア硬さ:20.0〜100.0HS・ブリネル硬さ:85〜550HBW 質量(g)本体・プローブ:各約400 電源(V)ACアダプター100、またはリチウムイオン充電池 出力データ通信またはプリンタ用(RS-232C) 角度(°)測定可能許容:±3以内 表示測定値:デジタル4桁表示 周波数(kHz)手動プローブ:約38〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×170 再現性(%)測定スタンド使用時:HV/±(3rdg)HV・HRC/±1.0HRC・HRB:±2.0HRB・HS/±1.0HS・HBW:±(3rdg)HBW 直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:20×195 機能設定機能:上限、下限、測定回数(1〜99) データメモリ(点)2000 使用環境温度(℃)0〜50 表示内容測定値、測定回数、最大値、最小値、標準偏差、平均値 表示単位1HV、0.1HRC、0.1HRB、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ) 耐荷重(N)測定荷重:約1(約0.1kgf) 非直線性HV200〜1,000の範囲で硬さ基準片の±5%rdg(測定スタンド使用時) アラームアラーム信号(ブザー音) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする