【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51666073 品番 GX-8300M Type-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
警報方式
ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅/故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示/警報種類:ガス警報(自己保持、2段警報、STEL、TWA、OVER警報)
故障警報(センサ異常、システム異常、電池電圧低下、校正不良)/
セット内容本体(GX-8300 TYPE A)、充電用ACアダプタ、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、USBケーブル、日除けカバー、肩掛けベルト、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約1.1(リチウムイオン電池ユニット使用時)、約1.0kg(乾電池ユニット使用時) 電源リチウムイオン電池ユニット(標準付属品)又は乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池3本)(特別付属品) 表示濃度: LCDデジタル(7セグメント+記号+パーメータ) 外寸(mm)約154×81×133(突起部別) 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)リチウムイオン電池ユニット:20以上、乾電池ユニット:12 機能LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示 音圧警報ブザー:95dB(A)以上、30cmにて 検知原理(酸素)隔膜ガルバニ電池式(可燃性ガス)ニューセラミック式(硫化水素)定電位電離式(一酸化炭素)定電位電離式 検知範囲酸素:0-25.0vol%(0.1vol%)、可燃性ガス:0-100%LEL(1%LEL)、硫化水素:0-30.0ppm(0.5ppm) 、一酸化炭素:0-150ppm(1ppm) 使用温湿度範囲-20〜+50℃、95%RH以下(結露なきこと) 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaUCT4X) 検知方式拡散式 検知対象ガス酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする