内窓パネルフレームセット【M】

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 51666249 品番 NO2824
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

内窓を作るセット品です。
ポリカ中空板を別途お買い求めください。
内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!
窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)
1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。
2結露軽減でカビやダニの発生を軽減
3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減
[ご用意いただくもの]
薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4〜4.5mm)

用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に セット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個 ビスケット 寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×915 パネル幅(mm)適合:910 パネル厚(mm)適合:4〜4.5 パネル高さ(mm)適合:1820
取扱説明書:(2.34MB)
注意
※ポリカ中空板を別途お買い求めください。
※パネルサイズ910mm×1820mmが1枚必要です。
※本製品は引き違い窓用です。
※取り付けには既存窓の額縁の幅は35mm以上必要です。
※樹脂製品のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合が有ります。
※樹脂製品のため、板材の取り付け方向や長さで曲がる場合が有ります。

商品説明動画

内窓パネルフレームの組立動画
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51666249
2026-02-19
用途:
トイレ窓の防寒内窓
農・林・水産業

内窓を初めて作りました。
窓サイズを計り、部材寸法を付属の説明書に沿ってカットしました。
プラスチック用ノコギリで真っ直ぐ、ピッタリの長さで切るのは慣れが必要かもしれません。
ちょっと長めに切って、バリ取りのヤスリ掛けで調整するのが良いと思いました。
取り付けに両面テープで貼るとき、四面(上下左右)がずれないようマークしてから着けました。
多少のズレやすき間は「すき間テープ」で埋めました。
初めてにしてはまあまあの出来で良かったです。
トイレ防寒として保温効果もあり、冷え改善になりました。

対象商品:
51666240
2026-02-16
用途:
我が家の浴室を2重窓に!
その他業種

2回目の購入だが前回と比べ、フレー厶が構造変更されており、今回の方が組立が容易だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする