内窓パネルフレームセット【S】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 51666276 品番 NO2820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

内窓を作るセット品です。
ポリカ中空板を別途お買い求めください。
内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!
窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)
1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。
2結露軽減でカビやダニの発生を軽減
3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減
[ご用意いただくもの]
薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4〜4.5mm)

用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、キャップ計4個 オフホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:915×915 パネル幅(mm)適合:910 パネル厚(mm)適合:4〜4.5 パネル高さ(mm)適合:910
取扱説明書:(2.35MB)
注意
※ポリカ中空板を別途お買い求めください。
※パネルサイズ910mm×910mmが1枚必要です。
※本製品は引き違い窓用です。
※取り付けには既存窓の額縁の幅は35mm以上必要です。
※樹脂製品のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合が有ります。
※樹脂製品のため、板材の取り付け方向や長さで曲がる場合が有ります。

商品説明動画

内窓パネルフレームの組立動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする