レベルスペーサー・調整プレート(レベルプレート)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(25枚) 厚さ(mm)10 注文コード51666565 品番S-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は厚さ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。
製品との間に挟むことで高さ調整ができます。
ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。
積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。
見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。

用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面 材質リサイクルPP 厚さ(mm)10 再生ブラック(BKRCP) 外寸(mm)80×40 試験荷重(kN)70
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※工事現場、工事現場事務所、ショッピングセンター内店舗などへのは配達不可となります。
※上記の数値は試験値であり、保証値ではありません。
※試験値:圧縮時の弾性変形域(外力を取り除くと変形が元の状態に戻る領域)での最大値。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
高さ調整の部材

あらゆる高さの調整にとても便利です。鋸にてカットも出来、薄いスペースはカッターでも切れます。使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする