小形六角ナット SUS304 並目 薄型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51666906 品番 HNUS4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥356
販売価格(税別)
324

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。

材質SUS304 ねじピッチ0.7 ねじの種類ナット 寸法B(mm)6 寸法T(mm)2.1 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする