製品画像

ナイキ 事務用チェア 背:グリーン/座:ブラック 肘なし

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード51667055 品番PAEN510F-TGRB
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

さまざまなシーンで活躍するライト感覚なメッシュチェアーです。
チェアーの移動や出し入れに便利な取手がついており、膝掛けなどを掛けることも可能です。
背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構付きです。
ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。
座面裏前方に装備されている握りやすい大型ハンドルにより、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

色(張地)ブラック/グリーン 全高(mm)875〜960 座面高さ(mm)420〜505 材質座:布張り、背:メッシュ張り、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン 幅(mm)470 高さ(mm)875〜960 奥行(mm)630 キャスターあり 肘掛 機能座上下昇降機能有 座幅(mm)410 座奥行(mm)430 色(脚部)ブラック 色(座面)ブラック 色(背面)グリーン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする