リアルサウンド オートウォーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ923形 ドクターイエロー 注文コード51667080 品番AW-923
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを左右に操作するだけで動き出す不思議な乗り物。臨場感たっぷりなリアルサウンド付き。
2種類のベアリングを合計9個搭載し、操作もスムーズ。走行音の低減、床面へのキズを抑える全輪ウレタンタイヤ装備。後転防止構造。

用途乗用玩具として。誕生日、節句のお祝い、プレゼントなどに。おもちゃ/オモチャ/玩具/乗り物/のりもの/乗用/室内/新幹線/シンカンセン/しんかんせん/ドクターイエロー/電車/N700S/子供用/男の子/女の子/キッズ/誕生日/クリスマス/子供の日/プレゼント/贈り物 材質PP、ABS、ウレタン、スチール 質量(kg)2.6 タイプ923形 ドクターイエロー 電池単三乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×65×33 組立時間約10-20分 適合年齢(歳)3歳以上 制限体重(kg)30

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする