MA00650 硬度チェック 単品 ツボサン 51667484 MA00650 硬度チェック 単品 ツボサン 51667484 MA00650 硬度チェック 単品 ツボサン 51667484

硬度チェック 単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード51667484 品番MA00650
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターの先端部に曲げ加工を行っておりますので、平面、曲面、内径面の硬度チェックが可能です。被験材をテスターで押してこすったり、対象物に傷が付く場合、そのテスターに表示してある硬度以下の硬さとなります。

全長(mm)175 刃長(mm)65 硬度HRC50 刃径(Φmm)4.3
注意
※表示硬度はHRCで2度上方への誤差を含みます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする