【レンタル】レーザー距離計

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51667805 品番 TruPulse360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
セット内容本体(単3電池×2)、携帯ケース、ストラップ(本体に装着済み)、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)50×120×90 質量(g)220 電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本、もしくはCRV3リチウム電池 1個 精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度 センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0〜359.9度 取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm) 測定単位メートル・ヤード・フィートで切り替え可能 測定モード直線距離(傾斜距離)・水平距離・垂直距離・傾斜角度・目標物の高さ・方位角、(間隔測定)直線間隔距離・水平間隔距離・高低差・高低傾斜角・2点間ラインの方位角、(目標物)標準・連続・最近距離優先・最遠距離優先・フィルタ 防塵防水性能IP54(ただし浸水や強雨をのぞく) 電池寿命単三電池-約7500回、CRV3電池-約15000回(使用方法・環境に大きく異なります) レーザークラス1クラス (アイセーフ) Bluetooth通信:TruPulse360Bのみ 測定距離(m)通常の目標物0〜10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0〜20000(最小表示10cm単位) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51667805
2021-04-21
用途:
森林の面積測量
農・林・水産業

測量機材の量が減ること、作業効率が上がったことが良い点です。
Fireボタンで長押し1回で、各種計測(距離、高低角等)がされているものの、計測値表示は切替ボタンで押していかないと表示されないのが、不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする