曜日別特売
DSHA0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668069

 

DSHA0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668069
DSHA0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668069
DSHA0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668069
DSHA0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668069

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本形状半丸幅(mm)6.4注文コード51668069品番DSHA0510
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。
形状半丸幅(mm)6.4粒度#150厚さ(mm)2.3全長(mm)200電着長70mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする