曜日別特売
DSKA0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668087

 

DSKA0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668087
DSKA0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668087
DSKA0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668087
DSKA0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668087

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本形状幅(mm)3.5注文コード51668087品番DSKA0510
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。
形状幅(mm)3.5粒度#150厚さ(mm)3.5全長(mm)200電着長70mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする