【レンタル】一体型酸素検知警報器(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51668295 品番 KS-7O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様警報遅れ:10.0vol%の濃度にて18.0vol%に達するまで5秒以内(20±2℃)、ガス濃度表示:LCDデジタル3桁・分解能0.1vol%(バックライト付) セット内容本体(電源ケーブル付)、収納ケース(ペリカンケース)、取扱説明書(本体・施工説明書) 質量(kg)約0.3 精度警報設定値:警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0、指示精度:±0.7vol%以内(指示濃度が25.0vol%以下の場合)・±3.0vol%以内(指示濃度が25.1vol%以上の場合) 消費電力AC100V:監視時約2VA、警報時約6VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150 機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能 使用電源AC100V±10%、50/60Hz±10% 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0〜25.0vol% 使用温湿度範囲-10〜40度・30〜85%RH 警報方式1段目:橙色LED点滅、状態表示ランプ橙色スライド点灯・2段目:赤色LED点滅、状態表示ランプ赤色スライド点灯・ブザー音または音声出力1段目:「酸素濃度が低下しています」(女性の声)2段目:「酸素濃度が低下しています、危険です」(男性の声)(音声/ブザーを選択可)音圧:70dB以上/1m 検知方式拡散式 警報設定値F.S.25.0vol%:1段目19.0vol%、2段目18.0vol% 検知対象ガス酸素 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする