【レンタル】管内カメラGラインスコープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51668697 品番 GLS-2820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース 記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能) 保存形式静止画:JPEG形式・VGA(640×480ピクセル)、動画:MPEG形式・QVGA(320×240ピクセル) 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶 使用環境温度(℃)0〜55 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450 質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4 電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz 充電時間(時間)2 連続使用時間(時間)4 適合管径(Φmm)28、30〜110 仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40〜)、TV方式:NTSC方式準拠 防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m 照明白色LED 8灯 径(Φ)6.0 長さ(m)20 有効長(m)19 最小曲げ半径(mm)R100(常温にて) 画角約150.8度(対角) 撮像素子30万画素 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/235/
2023-03-22

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする