DKHA0520 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668787

 

DKHA0520 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668787
DKHA0520 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668787
DKHA0520 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668787
DKHA0520 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668787

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本形状半丸幅(mm)12注文コード51668787品番DKHA0520
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。形状半丸幅(mm)12粒度#200厚さ(mm)3.8全長(mm)215電着長80mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする