DKSA1220 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668997

 

DKSA1220 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668997
DKSA1220 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668997
DKSA1220 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668997
DKSA1220 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668997

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本形状三角幅(mm)4注文コード51668997品番DKSA1220
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。形状三角幅(mm)4粒度#200厚さ(mm)4全長(mm)170電着長50mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする