【レンタル】携帯型放射温度計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51669022 品番 IGA8Pro/MB20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
仕様計測ソフトフェア:PortaWin (windows PC上で動作・USBケーブル付き)、機器設定:側面キーパッド、視度調節:-2.5〜+3 ジオプトリ、視野角:10度、目の保護フィルター :内蔵、可動焦点距離:500〜∞・(クローズアップレンズ使用時)250〜500mm セット内容本体(IGA8Pro/MB20)、保護レンズ、止めネジ、PC接続用ケーブル、CD-R、取扱説明書 質量(kg)1.2(バッテリー含む) 測定範囲(mm)距離/面積:Φ1.6/500 電源アルカリ電池×6 連続使用で約35時間 温度範囲(℃)280〜2000 測定項目温度表示、グラフトレンド、データロギング、データリスト(Exselへの転記可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×75×170 精度不確定性:測定値の0.4%+1℃ (ε= 1、周囲温度23度時) 再現性(%)測定値の0.5、または0.8℃の大きい方 (ε= 1、周囲温度23度時) 温度表示LED:4桁表示 ファインダー内部及び本体リア部の2箇所、LED:本体側面1箇所 分解能(℃)内部LED:1、外部LED:0.1(<1000)/1(≧1000)、LCD:0.1 保護等級IP52(ハウジング)、IP40(ハンドル) 検出器InGaAs フォトダイオード 応答時間1ms 測定モードNormal:通常測定、MAX:最高値測定、AVG:平均値測定 検出波長1.45〜1.8μm 放射率補正ε:10〜100%(0.1%ステップ) 通信機能USB2.0(バスパワー供給機能なし) 周囲温度(℃)0〜50 保管温度(℃)-10〜65 保存データ種類4000データ(測定値・日付・時刻・パラメーター・放射率・内部温度) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする