DKSA0560 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669295

 

DKSA0560 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669295
DKSA0560 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669295
DKSA0560 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669295
DKSA0560 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669295

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本形状三角幅(mm)9注文コード51669295品番DKSA0560
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。形状三角幅(mm)9粒度#600厚さ(mm)9全長(mm)215電着長80mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 精密ドライバーの手入れ
その他業種

取って部分がにぎりやすい。
#1000程度のダイヤモンドがあればより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする