DKHI1060 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669374

 

DKHI1060 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669374
DKHI1060 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669374
DKHI1060 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669374
DKHI1060 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669374

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本形状幅(mm)7注文コード51669374品番DKHI1060
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。
形状幅(mm)7粒度#600厚さ(mm)2.5全長(mm)185電着長50mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 精密ドライバーの手入れ
その他業種

取って部分がにぎりやすい。
#1000程度のダイヤモンドがあればより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする