KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51669864 品番EMD200DV-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ
ラックスペース不要。業界最先端の KVM
このトランスミッタは Emerald SE レシーバと連携して、TCP/IP ネットワーク上のどこででもシームレスなデスクトップ体験を提供し、実際のハードウェアは企業のデータセンタに安全に収容できます。
Emerald は、ビデオ鑑賞、Photoshop の写真編集、AutoCAD の 3D デザインなどメディアリッチな用途でもデスクトップ PC と同じく高い忠実度の体験ができます。
Emerald ZeroU は、Black Box が独自に開発・製造しており、製造、パフォーマンス、信頼性においても安心です。
視覚的ロスレスビデオ 高精細ビデオ品質で、最大解像度 1920 x 1200 まで視覚的にロスのない映像を提供します。
中央管理 他の Emerald シリーズと同様、ZeroU トランスミッタは統合管理デバイス Boxilla KVM マネージャで管理でき、各機器の接続状態を容易に把握することが可能です。
低帯域幅 40Mbps 未満の低帯域幅で 1080p ビデオと高速切替を実現します。
Emerald ZeroU は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、優れた KVM 機能を提供します。
ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要です。

質量(g)215 保存温度(℃)-20〜60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.49×7.06×15.54 コネクタDVI 入力 (1)、USB Type-A メス (2)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカ用 3.5mm オーディオ (1)、電源用 2.5mm バレル (1) 動作温度(℃)0〜40 OSMicrosoft Windows(R) Vista XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Linux(R) Solaris Mac OS 各種認証FCC CE CSA RoHS WEEE 距離(ターゲットサーバからトランスミッタまで)最大30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由、(トランスミッタからレシーバまで)最大100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長 湿度(%)5〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする