BLACK BOX
BLACK BOXの コンセント/スイッチ/プレート
BLACK BOXの 配線器具その他関連用品
BLACK BOXの 通信・映像関連
CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51669959
品番
JPM804A-R2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
パッチパネルです
質量(kg)
0.7
規格
TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ
前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)
シールド
シールド付き RJ-45(24)
結線
ストレート