※本体
内田洋行
ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(キャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
51670074
品番
6-118-1107
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまなシーンに合わせられる豊富なバリエーションと、自然な姿勢遷移が可能なリクライニングで、快適な仕事空間を創り出します。
色(張地)
サーモンピンク
本体質量(kg)
9.8
仕様
背と座が連動したリクライニング、しなやかにしなる背のシェル、姿勢を安定化させるアンカーサポート、手元が変わらない自然な姿勢遷移、座面を傷めないスタッキング
材質
【背部】背シェル:強化プラスチック(PAGF)、背パッド:ポリウレタン、布張り 【座部】座クッション:バイオウレタン(植物度25%)、布張り 【肘部】強化プラスチック(PAGF) 【脚部】4本脚キャスター:スチール丸パイプ(Φ22.2mm) 【キャスター】4本脚キャスター:ナイロンキャスター/ウレタンキャスター(Φ50mm)
質量(kg)
9.8
タイプ
【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460~590×525×835
色(フレーム)
ホワイト
グリーン購入法
適合
スタッキング
【種類】なし
メモ台
なし
脚部構造
4本脚キャスター
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,320
/
税込
¥
2,552
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません