【レンタル】高性能膜厚計レプトスコープ(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51670833 品番 2042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
セット内容本体(LEPTOSKOP/単3乾電池×2)、標準板(6枚セット)、鉄素地、取扱説明書、収納ケース 質量(g)220 種類プローブ:Fe磁性用 出力RC232C プリンター・パソコン 電源単3アルカリ電池2本、33時間使用(標準)、単3充電式電池使用可能 測定精度100μm以上:1〜3%±1μm 、100μm以下:1%±1μm 表示方式液晶表示・バックライト付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×32×121 機能平均値、偏差値、最大・最小、上下限設定 測定範囲(μm)プローブ:0〜500、本体:接続プローブにより異なる 表示桁数4桁 最小分解能 0.1μm(100μmまで) 測定原理磁性体母材:DIN50981・ISO2178電磁法による、非磁性体母材:DIN50984・ISO2360渦流法による 表示範囲(mm)有効:48×24 解像度128×64ピクセル 動作温度範囲(℃)バッテリー入り:-5〜45、バッテリーなし:-20〜60 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/237/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする