NST-2/LT 【測定・測量機器レンタルサービス】根入れ深さ測定装置NST-2/LT ジオファイブ 51671278

【測定・測量機器レンタルサービス】根入れ深さ測定装置NST-2/LT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード51671278 品番NST-2/LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様データ加算:100(max)設定可、データ長:15,000〜97,000(max)設定可、AD変換:5MHz、25MHz(max) セット内容本体(NST-2/LT)、タブレットPC(本体に取付済)、ACアダプタ・電源ケーブル1組(本体用)、ACアダプタ、電源ケーブル、USBケーブル1組(USBケーブル付)、標準プローブ、プローブケーブル、NST-2データ処理ソフトウェア(CD-ROM)、接触媒質(ソニコート)、取扱説明書(本体・根入れ位置判定基準書・測定の紹介、測定原理 測定のためのノウハウ・計測結果データシート)、収納ケース 電圧(V)駆動:300〜500 電源内蔵:リチウムイオン(74VA) 周波数(kHz)振動子:500(標準) 分解能AD:16ビット 連続使用時間(時間)約10以上(満充電時) 駆動方式スクエア・スパイク切替可
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/232/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする