本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)645×800×830本体質量(kg)14.3メモ台あり(A3)適合【座下棚】6-113-6100材質【背フレーム】強化プラスチック(PP) 【背】PP樹脂成形品(ヌード、背クッションタイプ芯材) 【座】( 背メッシュ、背クッション)ウレタンクッション、(ヌード)PP樹脂成形品 【張材】ポリエステル100% 【脚部】スチール丸パイプ(Φ25.4mm)、粉体塗装(ブラック色) 【キャスター】ナイロン製双輪キャスター(Φ50mm) 【A3テーブル】表面:PP樹脂成形品、裏面:強化プラスチック(PA)質量(kg)14.3タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×800×830色(フレーム)ブラックグリーン購入法適合色(張地)ブラックスタッキング【種類】スライドスタッキング脚部構造ネスティング脚