※本体

ミーティングチェア FM-345シリーズ ネスティング脚

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(張地)ダークブルー 色(脚部)シルバーメタリック メモ台なし 幅(mm)575 注文コード51672418 品番6-113-1005
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は色・メモ台・幅など54種類から選べます 他の種類を見る

小振りなリング肘と繊細な背メッシュが特徴のミーティングチェア。ネスティングタイプは、座り心地と高い収納効率を兼ね備え、ワークエリアやセミナー会場を上質に演出します。5本脚タイプは、軽快さと快適な座り心地で、ミーティング空間をワンランク上質にします。

色(張地)ダークブルー 本体質量(kg)6.1 メモ台なし 適合【座下棚】6-113-1210【メモ台】6-113-1215 材質樹脂メッシュ【背・肘】PP樹脂成型品【座】PP樹脂成型品、布張り【フレーム・脚】スチール丸パイプ(Φ22.2mm)、粉体塗装(シルバーメタリック色、ブラック色)ナイロン双輪キャスター(Φ50mm) 【回転脚】強化プラスチック(PAGF) 【張材】ポリエステル 【天板】表面メラミン化粧板(ホワイト色)、ソフトエッジ巻き(グレイ色)、芯材パーティクルボード 幅(mm)575 質量(kg)6.1 高さ(mm)780 タイプ【座下棚】なし 奥行(mm)550 キャスターあり 肘掛あり グリーン購入法適合 色(脚部)シルバーメタリック スタッキング【種類】スライドスタッキング 脚部構造ネスティング脚
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,510 / 税込 ¥1,661
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする