【レンタル】装着型酸素計(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) 注文コード51672818 品番XO-2200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る
付属品単4形アルカリ乾電池1本、燦然ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 質量(g)約75(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22(突起物を除く) 連続使用時間(時間)約5000(無警報時/ガス濃度表示が20.3vol%以上・20℃の場合) 機能電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 使用温湿度範囲-10℃〜40℃、30〜90%RH以下(但し、結露なきこと) 対象ガス酸素 指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 防爆構造Exib II BT3 測定範囲(vol%)0〜25 警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする