質量(g)本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10測定範囲(mm)板材/0.8~80.0、パイプ/外径Φ27.2mm、肉厚1.5mm以上使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池1本構成機器本体、探触子1種類、携帯用ケース、カプラント、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書ケーブル長(m)約1外径(Φmm)探触子/13(接触面積11.5)測定方式超音波パルス反射方式表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×29.5×144繰返し性±0.1mm最小表示単位0.1mm探触子ケーブル一体型専用コネクタ(5Z10NDT-K)、交換可能測定誤差(0.8~19.9mm)±0.1mm、(20.0~80.0mm)±0.5%rdg音速範囲1000~12000m/s周波数(MHz)5ISO規格ISO9001、JQA-0950被測定材金属/鋼・アルミニウム・銅・黄銅・チタンなど、非金属/ガラス・樹脂など主な用途薄物被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂最小表示/目量(mm)0.1繰返し精度(mm)±0.1測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書サービス分類レンタル