【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51673712 品番 TI-56L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
質量(g)本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10 測定範囲(mm)板材/1.5〜250.0、パイプ/外径27.2mm、肉厚1.5mm以上 電源単3アルカリ乾電池1本 表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付 探触子ケーブル一体型専用コネクタ(5Z10NDT-L)、交換可能 音速範囲1000〜12000m/s 仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-5〜50 最小表示/目量(mm)0.1 構成機器本体、探触子1種類、携帯用ケース、カプラント、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書、校正証明書 ケーブル長(m)約1 外径(Φmm)探触子/13(接触面積11.5) 測定方式超音波パルス反射方式 繰返し精度(mm)±0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×29.5×144 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144 繰返し性±0.1mm 主な用途厚物 最小表示単位0.1mm 測定誤差(1.5〜19.9mm)±0.1mm、(20.0〜250.0mm)±0.5%rdg 周波数(MHz)5 測定精度(mm)(1.5〜19.9)±0.1、(20〜250)±0.5%rdg ISO規格ISO9001、JQA-0950 被測定材金属/鋼・アルミニウム・銅・黄銅・チタンなど、非金属/ガラス・樹脂など 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする