※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1脚
色(張地)ブラウン
色(フレーム)ナチュラル
材質【背座シート部】シェル:ブナ材成形合板【背座パッド】合板芯材・ウレタンクッション 【4本脚アーム付】スチール丸パイプ(Φ15.9mm)・焼付塗装【スタッキング】4脚
注文コード51673757
品番6-116-6121
参考基準価格(税別)¥61,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
木製のしなやかなシェルが快適な座り心地を提供するHazel(ヘーゼル)チェア。コンパクトなサイズと幅広いバリエーションで、オフィスのミーティングコーナーやカフェ空間、多くの人が集う公共スペースなど、さまざまな空間での用途に応えるシリーズです。