【レンタル】超小型温度振動記録計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51674254 品番 G-MEN DR20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様記録保持: EEPROM、放射妨害ノイズ:RTCA DO-160G Section 21:Radiated RF Emisson CAT.M 規格値準拠 セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、マグネット固定版(ネジ4つ付)、G-Trace.net(通信ソフト)、マグネット、収納ケース、取扱説明書(本体、ソフトウェア、スタートアップガイド、ケース用) 質量(g)約135(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃)0〜50(±1.25) 測定項目3軸加速度、温湿度 対応OSMicrosoft Windows7(32/64bit) 日本語版 /英語版 表示条件設定画面、グラフ、データ一覧 チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×33×75.5 通信方式USB(MiniB) 2.0準拠 湿度範囲30〜90%(±3%) データ容量65500データ 使用温湿度範囲0〜+50℃ 70%RH以下(結露しないこと) 動作表示液晶表示 サンプリング周期最小:1・2・5・10・20msecの5通りから選択 電池寿命約50日間(10msecサンプリング周期時)、測定環境、電池性能による 通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定 応答周波数(Hz)0〜100 測定分解能(G)0.2、0.1 記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択 保存データ種類GTR(専用拡張子)形式、CSV形式 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする